missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 65 mm

The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 15653

Detalles adicionales : Peso : 0.11780kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16812786

  • 92.50€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones

Especificaciones

Vidrio de borosilicato 3.3
5/paq.
5,5 ± 1,3 mm
No estéril
3
65 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales