missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 290 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
930.00€ - 1115.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
N.° por paquete | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 26,0 ± 6,0 mm |
Diámetro de la membrana (métrico) | 290 mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16893176
|
ROBU VitraPOR™
52900 |
0 |
930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16803186
|
ROBU VitraPOR™
52901 |
1 |
930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16813186
|
ROBU VitraPOR™
52902 |
2 |
930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16823186
|
ROBU VitraPOR™
52903 |
3 |
930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16833186
|
ROBU VitraPOR™
52904 |
4 |
1115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1 unidad | |
290 mm |
No estéril | |
26,0 ± 6,0 mm |