missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 70 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
168.00€ - 377.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
N.° por paquete | 5/paq. |
Grosor (métrico) | 4,5 ± 0,2 mm |
Diámetro de la membrana (métrico) | 70 mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16872866
|
ROBU VitraPOR™
16703 |
3 |
168.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16882866
|
ROBU VitraPOR™
16704 |
4 |
201.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16842866
|
ROBU VitraPOR™
16700 |
0 |
168.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16802876
|
ROBU VitraPOR™
16709 |
00 |
168.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16852866
|
ROBU VitraPOR™
16701 |
1 |
168.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16862866
|
ROBU VitraPOR™
16702 |
2 |
168.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16892866
|
ROBU VitraPOR™
16705 |
5 |
377.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16812876
|
ROBU VitraPOR™
1670F |
Fina |
230.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
5/paq. | |
70 mm |
No estéril | |
4,5 ± 0,2 mm |