missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 40 mm

The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 16401

Detalles adicionales : Peso : 0.08170kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16812846

  • 79.50€ / paquete de 10


Envío estimado: 03-11-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
  • La versión biplano puede ser necesaria en circunstancias específicas de instalación
Especificaciones

Especificaciones

1 μm
Non-sterile
3,5 ± 0,2 mm
10/Pk.
Borosilicate Glass 3.3
40 mm
1
Videos
SDS
Documentos
Certificados