missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 350 mm

The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 63500

Detalles adicionales : Peso : 3.61000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813296

  • 1328.00€ / cada uno


Envío estimado: 12-11-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
  • La versión biplano puede ser necesaria en circunstancias específicas de instalación
Especificaciones

Especificaciones

Borosilicate Glass 3.3
350 mm
1 Ea.
Non-sterile
23,0 ± 0,5 mm
Videos
SDS
Documentos
Certificados