missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 350 mm

The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.

1650.00€ - 1965.00€

Especificaciones

Material Vidrio de borosilicato 3.3
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 1 unidad
Grosor (métrico) 23,0 ± 0,5 mm
Diámetro de la membrana (métrico) 350 mm
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Porosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Porosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16813296
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
63500
0
1650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16823296
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
63501
1
1650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16833296
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
63502
2
1650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16843296
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
63503
3
1650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
16853296
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
63504
4
1965.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
  • The biplane version may be required in specific installation circumstances
Especificaciones

Especificaciones

Vidrio de borosilicato 3.3
1 unidad
350 mm
No estéril
23,0 ± 0,5 mm
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications