missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 150 mm

The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 61500

Detalles adicionales : Peso : 0.23750kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813216

  • 164.00€ / cada uno


Envío estimado: 04-11-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
  • La versión biplano puede ser necesaria en circunstancias específicas de instalación
Especificaciones

Especificaciones

Borosilicate Glass 3.3
150 mm
1 Ea.
Non-sterile
8,5 ± 0,5 mm
Videos
SDS
Documentos
Certificados