missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc with 8.5 mm Bore, Ground Cylindrical
Filter Disc for use with gas distribution tubes and washing bottle heads.
Marca: ROBU VitraPOR™ 17003
Detalles adicionales : Peso : 0.05040kg
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Calibre, Ø 8,5 mm | |
3,0 ± 0,5 mm |
No estéril | |
3 | |
23 mm |