missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Placas de filtro, grado C 350

Placas de filtro con una mayor resistencia a la humedad para la filtración y la absorción de líquidos.

168.00€ - 275.00€

Especificaciones

Peso base 350 g/m2
Formato Lámina
Material Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa)
Grado C 350
Cantidad 100/paq.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
15912770
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-346-475475
475 mm × 475 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15922770
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-346-580580
580 mm × 580 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

  • Fabricado con línters de algodón y pulpa refinada
  • Adecuado para la preparación de muestras analíticas
  • Envasado a granel, no estéril
Especificaciones

Especificaciones

350 g/m2
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa)
100/paq.
Lámina
C 350
0,63 mm
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications