Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amine-PEG4-Desthiobiotin, No-Weigh™ Format
El formato de No-Weigh™ de la amina-PEG4-destiobiotina Thermo Scientific™ EZ-Link™ es un compuesto de aminas pegiladas cuyo grupo similar a la biotina es eluíble a partir de la estreptavidina, lo que lo hace ideal para la conjugación de carbodiimida (EDC) a carboxilatos para el etiquetado y la purificación.
Marca: Thermo Scientific™ A39263
Detalles adicionales : Peso : 0.05200kg
Descripción
- Compuesto de aminas pegiladas cuyo grupo similar a la biotina es eluíble a partir de la estreptavidina, lo que lo hace ideal para la conjugación de carbodiimida (EDC) a carboxilatos para el etiquetado y la purificación.
- Destiobiotina: como análogo de la biotina, permite una fácil elución a partir de la estreptavidina, una característica ideal para aplicaciones de purificación por afinidad
- Activación por aminas: la amina primaria puede entrecruzarse con proteínas y superficies de materiales utilizando EDC y otros entrecruzadores
- Pegilado: grupos de polietilenglicol (PEG) en el agente separador mejora la solubilidad en agua de moléculas biotiniladas
Especificaciones
Amina-PEG4-destiobiotina | |
Almacenar a -20 °C. | |
Hielo húmedo | |
Impenetrable en células | |
Amina, amina primaria | |
Destiobiotina |
5 x 1mg | |
Etiqueta química | |
EZ-Link™ | |
Aldehído, ácido carboxílico, cetona | |
Agua | |
Pegilado, 28,8 Å |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.