Learn More
Eppendorf™ Micropipeta de volumen variable monocanal Research™ plus EU-IVD
Las micropipetas Eppendorf Research Plus ultraligeras satisfacen las necesidades más exigentes en cuanto a precisión y exactitud, además de ofrecer máxima ergonomía y mayor flexibilidad.
Marca: Eppendorf™ 3120000062
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
Descripción
- Pipeta de desplazamiento de aire para un pipeteo preciso de soluciones acuosas
- Disfrute de las diferencias de peso y fuerzas de pipeteo: la pipeta mecánica ultraligera se ha diseñado de acuerdo con los estrictos criterios del Eppendorf PhysioCare Concept y limita el esfuerzo de la mano y del brazo
- Su cono de punta con resorte (no disponible para pipetas de 5 ml y 10 ml) para una mínima fuerza de fijación de la punta ayuda a reducir el esfuerzo
- Eppendorf Research plus ofrece una fuerza de expulsión de punta de hasta 3.6 N
- Ajuste su pipeta en cuestión de segundos para una mejor precisión durante el pipeteo de diversos líquidos difíciles de dispensar, tales como el etanol, o incluso durante el pipeteo a altas altitudes. Capacidad para volver a los ajustes de fábrica sin calibración
- Capacidad para esterilizar en autoclave la pipeta completa o solo la parte inferior de acuerdo con sus necesidades para garantizar un funcionamiento sin contaminación
Especificaciones
Una | |
Sí | |
epT.I.P.S.™ 1 000 μl | |
Pipeteo de avance, pipeteo de retroceso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, determinación de volumen, carga de recipientes de reacción, geles y placas | |
Azul |
De 100 a 1,000 µl | |
EU-IVD | |
No | |
Micropipeta manual monocanal |