missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Toluenosulfonato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl p-toluenesulfonate |
Punto de fusión | 32.0°C to 34.0°C |
Color | Incoloro a marrón |
Densidad | 1.1740g/mL |
Punto de ebullición | 158.0°C to 162.0°C (10.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 157°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3C6H4SO3C2H5 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'