Learn More
Propiolato etílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ethyl propiolate is used as a precursor in the preparation of substituted anthraquinones and pyrazolo[1,5-a]pyridine, which exhibits anti-inflammatory activity. Further, it is employed in the synthesis of benzene-1,2,3,5-tetracarboxylates promoted by triphenylphosphine. Its halogenated derivatives are used as a substrate for direct, asymmetric alkynylation of cyclic beta-ketoesters using chiral phase-transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El propiolato etílico se utiliza como precursor en la preparación de antraquinonas sustituidas y pirazol[1,5-a]piridina, que exhibe actividad antiinflamatoria. Además, se emplea en la síntesis de benceno-1,2,3,5-tetracarboxilatos acelerados por trifenilfosfina. Sus derivados halogenados se utilizan como sustrato para la alquinilación asimétrica y directa de beta-cetoésteres cíclicos utilizando catalizadores de transferencia de fase quiral.
Solubilidad
Miscible con alcohol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes, bases y ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl propiolate |
Punto de fusión | 9°C |
Densidad | 0.963 |
Punto de ebullición | 118°C to 120°C |
Temperatura de inflamación | 23°C (73°F) |
Olor | Pungent |
Fórmula lineal | HC≡CCO2CH2CH3 |
Índice de refracción | 1.412 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3272 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only