missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isonicotinato de etilo, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Ethyl isonicotinate is an organic building block, used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds. It is also a pyridine compound that is shown to be able to trap the thrips in the corp.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isonicotinato de etilo es un compuesto básico utilizado en la síntesis de diversos compuestos farmacéuticos y biológicamente activos. También es un compuesto de piridina capaz de encerrar los trips en el cuerpo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El isonicotinato de etilo es un compuesto básico utilizado en la síntesis de diversos compuestos farmacéuticos y biológicamente activos. También es un compuesto de piridina capaz de encerrar los trips en el cuerpo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl isonicotinate |
Densidad | 1.008 |
Punto de ebullición | 220°C |
Temperatura de inflamación | 87°C (188°F) |
Olor | Characteristic |
Índice de refracción | 1.501 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 122942 |
Índice Merck | 14,5187 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'