missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cianoformiato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl cyanoformate |
Nombre de nota | 99% |
Color | Incolora |
Densidad | 1.0000g/mL |
Punto de ebullición | 115°C to 116°C |
Temperatura de inflamación | 24°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | NCCO2C2H5 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethyl cyanoformate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'