missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Isocianatopropionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Ethyl 3-isocyanatopropionate can be used to produce 3-[1-(2-dimethylamino-ethylcarbamoyl)-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-yloxycarbonylamino]-propionic acid ethyl ester with 9-hydroxy-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole-1-carboxylic acid (2-dimethylamino-ethyl)-amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-isocianatopropionato de etilo se puede usar para producir éster etílico del ácido 3-[1-(2-dimetilamino-etilcarbamoil)-5,6-dimetil-6H-pirido[4,3-b]carbazol-9-iloxicarbonilamino]-propiónico con (2-dimetilamino-etil)-amida del ácido 9-hidroxi-5,6-dimetil-6H-pirido[4,3-b]carbazol-1-carboxílico.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Sensible a la humedad. Evitar la humedad, el calor y la luz solar directa. Los materiales incompatibles son las aminas, los alcoholes y el calor. Almacenar en un lugar seco y libre de agentes oxidantes.
El 3-isocianatopropionato de etilo se puede usar para producir éster etílico del ácido 3-[1-(2-dimetilamino-etilcarbamoil)-5,6-dimetil-6H-pirido[4,3-b]carbazol-9-iloxicarbonilamino]-propiónico con (2-dimetilamino-etil)-amida del ácido 9-hidroxi-5,6-dimetil-6H-pirido[4,3-b]carbazol-1-carboxílico.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Sensible a la humedad. Evitar la humedad, el calor y la luz solar directa. Los materiales incompatibles son las aminas, los alcoholes y el calor. Almacenar en un lugar seco y libre de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-isocyanatopropionate |
Densidad | 1.087 |
Punto de ebullición | 74°C to 75°C (4 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 92°C (197°F) |
Olor | Irritating |
Índice de refracción | 1.429 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2206 |
Beilstein | 1705618 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'