missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Etil 2-hidroxietil sulfuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | -100°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0200g/mL |
Punto de ebullición | 180°C to 184°C |
Temperatura de inflamación | 93°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'