missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Ether-Based Polyurethane Tubing

Ideal for food processing, general manufacturing, automotive, computer device, general laboratory and fuel applications

19.62€ - 38.69€

Especificaciones

Certificaciones/conformidad NSF-51;Non-DEHP;Non-Phthalate;ADCF;European Pharmacopoeia;USP;3A;FDA;NSF-61
Color Transparent
Descripción Nontoxic
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) -40°C
Min. Operating Temperature (English) -40°F
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) interior Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) interior Precio Cantidad y disponibilidad  
11795189 Ver documentos Cole-Parmer™
95869-01
2.29 mm 19.62€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
12645646 Ver documentos Cole-Parmer™
95869-03
3.0 mm 38.69€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-10-2019
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Ether-based polyurethane tubing.
  • Features good chemical resistance to weak organic acids and oils.
  • Good elongation and recovery.
  • Nontoxic.
  • Transparent.
  • Sterilizable by ethylene oxide.
Especificaciones

Especificaciones

NSF-51;Non-DEHP;Non-Phthalate;ADCF;European Pharmacopoeia;USP;3A;FDA;NSF-61
Nontoxic
-40°F
100 ft.
100 ft./Pk.
Transparent
-40°C
85°C
30.5 m
Good chemical resistance to weak organic acids and oils, good elongation and recovery