missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lámina de erbio, 0,1 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Descripción
Erbium foil is commonly used as a photographic filter, and because of its resilience it is useful as a metallurgical additive. It is used as an alloying element with titanium and is also used to produce infra-red absorbing glass. Used in nuclear technology for control rods; an alloy in vanadium to lower hardness, lasers and erbium doped fiber amplifiers, a colorant in glass and porcelain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Erbium foil |
Color | Plata a gris |
Nombre de nota | 0.1mm (0.004 in.) thick |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN3178 |
Cantidad | 25 x 25 mm |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Peso | ≈0.57g/25x25mm |
Formulario | Papel de aluminio |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Erbium
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'