missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Portaobjetos para diagnóstico de epoxi

Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato

Marca:  Thermo Scientific™ X1XER307W

Detalles adicionales : Peso : 0.12500kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15564683

  • 74.56€ / paquete de 30


Fecha de envío estimada
del proveedor 21-01-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Binds and keeps liquids applied to the well area
  • Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
  • Prevents cross-contamination
  • Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
  • Autoclavable
Especificación

Especificación

25mm
1 mm
Epoxi
Pocillos: 8mm
75mm
Blanca
Portaobjetos para diagnóstico
5
Videos