missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ 10L EN Certified Volumetric Flask
Prepare precise dilutions and standard solutions with the Afora™ 10L EN Certified Volumetric Flask. This lab glassware is calibrated to contain a precise volume at a particular temperature.
Marca: Afora™ 5994/H
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Capacidad de 10 l
- Fondo plano
- Marcas de graduación
- Vidrio azul oscuro
Certifications
Certificación EN
Especificaciones
Prehumedecido y seco | |
Azul oscuro | |
10 l | |
Sí |
Certificación EN | |
Con mango y cubierta de aluminio | |
Aluminio | |
Plano |