missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck™ Bombas peristálticas de velocidad fija

Proporciona un flujo constante de 80-100 ml/min.

Marca:  Merck™ XX8020EL0

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11536465

  • 753.78€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Motor de velocidad fija de 60 rpm
  • Se utiliza con unidades de filtración Sterivex
  • Cabezal de bomba de polisulfona y acero; chasis de acero inoxidable; caja de acero pintado
  • Los tubos de silicona resisten 1.4 bar (20 psi) de presión cuando funcionan durante un máximo de 20 horas a 500 rpm
  • Cable de alimentación de tres conductores (conectado a tierra)

Especificación

Especificación

De 80 a 100 ml/min
Fixed (60rpm)
Cabezal de bomba Easy-Load y cinco pies de tubos de silicona con diámetro interior de 3/16 pulg
115 V, 60 Hz
60 Hz
20 pulg
50.8 cm
Motovariador fijo
3.6 kg
Unidades de filtro Millipore Sterivex
115 V
15 pulg
38.1 cm
Videos