missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ ELECTROSOFT Class 1 Latex Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- Guante aislante de látex natural beige
- Cantos cortados
- Categoría RC
- La forma ergonómica y el interior ligeramente pulverizado hacen que el guante sea fácil de deslizar y retirar de la mano
- La base de látex natural ofrece una excelentes características dieléctricas
- Su diseño en dos colores, con el interior beige y el exterior negro, permite comprobar el grado de desgaste en todo el guante
- El grosor asegura una buena movilidad y garantiza la protección frente a corrientes de hasta 7500 voltios
- Para utilizar con protectores de cuero para conseguir también una protección mecánica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 60903-2003, CEI 903-2002 |
Coating Material | Látex |
Color | Beige |
Tamaño | 10 |
Grosor (métrico) | 1,5 mm |
Longitud (métrico) | 36 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'