missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ Baño termostático calefactor ECO E 10 S con enchufe CEE7/7
Baño termostático con la última tecnología de microprocesador
Marca: Lauda™ L001085
Detalles adicionales : Peso : 8.60000kg
Descripción
- Pantalla LCD gráfica monocromática para la indicación simultánea del valor real/ajustado
- Navegación por menús fácil de usar en lenguaje sencillo
- Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
- Tecla Tmax adicional para protección contra el exceso de temperatura
- Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
- Seguridad de clase III para el funcionamiento con líquidos inflamables y no inflamables
- Corte por exceso de temperatura ajustable a través del menú
- Bomba Vario con seis niveles de rendimiento ajustables
- Control sencillo del caudal entre circulación interna y externa durante el funcionamiento sin contacto con el baño
- Interfaz USB de serie
- Actualizable con módulo de interfaz (analógico, de contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
- Actualizable con el módulo Pt 100/LiBus para control externo y control remoto mediante consola de comandos
- Programador integrado, un programa con máx. 20 segmentos
- Recipiente de baño de acero inoxidable con válvula de drenaje
- Serpentín de refrigeración de serie
- Intervalo de temperatura de trabajo: De 20 a 200 °C
- Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
- Estabilidad de la temperatura: 0,01 ± K
- Potencia máx. del calentador: 2 kW
- Consumo máx. de energía: 2,1 kW
- Consumo de energía: 10 A
- Presión máx. de la bomba: 0,6 bar
- Presión máx. del caudal de la bomba: 22 l/min
- Volumen del baño mín./máx.: 7,5/11 l
- Tamaño del baño (An x F x Al): 300 x 190 x 150 mm
- Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 331 x 361 x 376 mm
- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
Especificaciones
230 V |