missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow White Occupational Sneakers O1 ESD
White occupational sneakers with replaceable active MediFit insole, slip resistant TPU outsole
68.20€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Microfibra perforada |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD clase climática 1 según EN 61340 |
Sexo | Para mujeres |
Estilo de tobillo | Zapatillas |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17151375
|
ABEBA™
37370/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17161375
|
ABEBA™
37370/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17171375
|
ABEBA™
37370/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17181375
|
ABEBA™
37370/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17191375
|
ABEBA™
37370/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17101385
|
ABEBA™
37370/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17111385
|
ABEBA™
37370/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17121385
|
ABEBA™
37370/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17131385
|
ABEBA™
37370/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Breathable, lightweight, comfortable occupational sneakers
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- White perforated microfiber
- Breathable lining with silver ions
- Removable active Medifit insole
Especificaciones
Blanco | |
Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD clase climática 1 según EN 61340 | |
Zapatillas | |
O1 SRC ESD |
Microfibra perforada | |
Para mujeres | |
No |