Learn More
Multiroir Controlec™ Inserto de separación de cajones para Multiroir de cristal 2000
Crea un compartimiento dentro de un segmento de 1/3 de ancho en un cajón Multiroir de cristal. El inserto de separación de cajones de Multiroir Controllec™ para Multiroir de cristal 2000 es una pieza transversal horizontal de 50 mm para un cajón de 2 l que ha sido equipado con una pieza de separación de columna longitudinal (vertical).
Marca: Multiroir Controlec™ 11146MS02004C
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Los cajones de cristal Multiroir son transparentes y de alta calidad. Son completamente modulares y se pueden combinar a voluntad desde todos los lados para ahorrar espacio. Cada cajón se puede personalizar con particiones extraíbles para crear cualquier tamaño de compartimiento para el almacenamiento particionado.
- Puede colocarse en armarios, estantes o en el suelo
- Cada unidad incluye un asa con portaetiquetas
- Material de poliestireno de cristal de alta transparencia
- Resistentes a impactos
- Resistente a UV
- Jabón lavable
- El sistema anticaídas se detiene en cada cajón
- Fácil de montar, sin herramientas, se desliza de derecha a izquierda y de abajo a arriba
Especificaciones
10/Paq. | |
Inserto de separación de cajón | |
2 mm | |
Transparente | |
50 mm |
Poliestireno | |
Almacenamiento seccionado | |
50 mm | |
Cajón de Cristal Mutiroir 2000 (2 L), Transversal |