missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Succinato de dimetilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Descripción
Dimethyl succinate is used as a flavoring agent. It have wide range of industrial applications such as Functional fluids (open systems), Intermediates, Paint additives and coating additives, Pigments Solvents, Viscosity adjustors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El succinato de dimetilo se utiliza como agente aromatizante. Cuenta con una amplia gama de aplicaciones industriales, como fluidos funcionales (sistemas abiertos), intermediario, aditivos de pintura y revestimientos, disolventes de pigmentos, reguladores de viscosidad.
Solubilidad
Soluble en agua. (122,9 g/l a 20 °C). Soluble en acetona, etanol; muy soluble en éter etílico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantizar una ventilación adecuada.
El succinato de dimetilo se utiliza como agente aromatizante. Cuenta con una amplia gama de aplicaciones industriales, como fluidos funcionales (sistemas abiertos), intermediario, aditivos de pintura y revestimientos, disolventes de pigmentos, reguladores de viscosidad.
Solubilidad
Soluble en agua. (122,9 g/l a 20 °C). Soluble en acetona, etanol; muy soluble en éter etílico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantizar una ventilación adecuada.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl succinate |
Punto de fusión | 18°C to 19°C |
Densidad | 1.119 |
Punto de ebullición | 196°C |
Temperatura de inflamación | 85°C (185°F) |
Índice de refracción | 1.419 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 956776 |
Índice Merck | 14,8869 |
Información de solubilidad | Soluble in water. (122,9g/L at 20°C). soluble in acetone,ethanol,very soluble in ethyl ether. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'