Learn More
Dimetil carbonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El dimetil carbonato se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica y se considera sustituto de disolventes como la metiletilcetona, el acetato de terc-butilo y el paraclorobenzotrifluoruro. Está involucrado como intermediario en la preparación de difenilcarbonato, que a su vez se utiliza como una materia prima clave para la síntesis de bisfenol-A-policarbonato. También se utiliza como agente metilado verde implicado en la metilación de anilina, fenoles y ácidos carboxílicos. Se puede utilizar como aditivo de combustible debido a su alto contenido de oxígeno. También se usa en aplicaciones relacionadas con supercondensadores y baterías de litio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El dimetil carbonato se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica y se considera sustituto de disolventes como la metiletilcetona, el acetato de terc-butilo y el paraclorobenzotrifluoruro. Está involucrado como intermediario en la preparación de difenilcarbonato, que a su vez se utiliza como una materia prima clave para la síntesis de bisfenol-A-policarbonato. También se utiliza como agente metilado ′verde′ implicado en la metilación de anilina, fenoles y ácidos carboxílicos. Se puede utilizar como aditivo de combustible debido a su alto contenido de oxígeno. También encuentra aplicaciones relacionadas con supercondensadores y baterías de litio.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl Carbonate |
Punto de fusión | ∽4°C |
Densidad | 1.070 |
Punto de ebullición | 90°C |
Temperatura de inflamación | 16°C (61°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Índice de refracción | 1.368 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN1161 |
Beilstein | 635821 |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación