missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adipato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Dimethyl adipate is used in cosmetics (in emollients and skin conditioning). It acts as a cosmetic plasticizer. It is also used in agrochemicals and dye as well as a precursor for the preparation of active pharmaceutical ingredients. Further, it serves as a polymer intermediate. In addition to this, it is employed as a solvent for paint stripping and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El adipato de dimetilo se utiliza en cosméticos (en emolientes y acondicionamiento de la piel). Actúa como plastificador cosmético. También se utiliza en productos agroquímicos y colorantes, así como precursor para la preparación de ingredientes farmacéuticos activos. Además, sirve como intermediario de polímeros. También se emplea como disolvente para el desbroce de pintura y resinas.
Solubilidad
Miscible con alcoholes y éter. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
El adipato de dimetilo se utiliza en cosméticos (en emolientes y acondicionamiento de la piel). Actúa como plastificador cosmético. También se utiliza en productos agroquímicos y colorantes, así como precursor para la preparación de ingredientes farmacéuticos activos. Además, sirve como intermediario de polímeros. También se emplea como disolvente para el desbroce de pintura y resinas.
Solubilidad
Miscible con alcoholes y éter. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl adipate |
Punto de fusión | 8°C |
Densidad | 1.063 |
Punto de ebullición | 109°C to 110°C (14 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 107°C (224°F) |
Índice de refracción | 1.428 |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 1707443 |
Índice Merck | 14,162 |
Información de solubilidad | Miscible with alcohols and ether. Immiscible with water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'