missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dicumarol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dicumarol |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | 290.0°C to 292.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 19, 197 |
Índice Merck | 15, 3100 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dicumarol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'