missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diclorofenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Dichlorophenylphosphine and its derivatives are used as an intermediate to make plasticizers, antioxidants, stabilizers, catalysts and high pressure lubricant additives and in lacquer formulatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diclorofenilfosfina y sus derivados se utilizan como intermedios para la fabricación de plastificantes, antioxidantes, estabilizadores, catalizadores y aditivos lubricantes de alta presión y en fórmulas lacadas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y al aire.& Incompatible con las bases, los agentes oxidantes, el agua, la humedad y el aire. Almacenar en gas inerte.
La diclorofenilfosfina y sus derivados se utilizan como intermedios para la fabricación de plastificantes, antioxidantes, estabilizadores, catalizadores y aditivos lubricantes de alta presión y en fórmulas lacadas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y al aire.& Incompatible con las bases, los agentes oxidantes, el agua, la humedad y el aire. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichlorophenylphosphine |
Punto de fusión | -51°C |
Densidad | 1.319 |
Punto de ebullición | 99°C to 101°C (11 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 102°C (215°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.598 |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN2798 |
Beilstein | 508189 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'