missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Maleato de dibutilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dibutyl maleate |
Nombre de nota | 97% |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.9900g/mL |
Punto de ebullición | 274°C to 277°C |
Temperatura de inflamación | 120°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3(CH2)3OCOCHCHCOO(CH2)3CH3 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dibutyl maleate
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'