missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibecilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
Dibenzylamine is used to prepare rubber accelerator for the vulcanization process and reaction-stoppers. Dibenzylamine type accelerators reduce nitrosamine production in the compounding process. It is also used to produce dibenzyl-nitroso-amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dibencilamina se utiliza para preparar el acelerador de goma en el proceso de vulcanización y los topes de reacción. Los aceleradores de tipo dibenzilamina reducen la producción de nitrosamina en el proceso de composición. También se usa para producir dibencil-nitroso-amina.
Solubilidad
Soluble en agua (0,4 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
La dibencilamina se utiliza para preparar el acelerador de goma en el proceso de vulcanización y los topes de reacción. Los aceleradores de tipo dibenzilamina reducen la producción de nitrosamina en el proceso de composición. También se usa para producir dibencil-nitroso-amina.
Solubilidad
Soluble en agua (0,4 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dibenzylamine |
Punto de fusión | -26°C |
Densidad | 1.026 |
pH | 8.9 |
Punto de ebullición | 300°C |
Temperatura de inflamación | 143°C (289°F) |
Olor | Weak |
Índice de refracción | 1.5745 |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN2735 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'