missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido dehidroacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dehydroacetic acid |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 109.0°C to 112.0°C |
Color | Crema o amarillo |
Punto de ebullición | 270.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 17, 559 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dehydroacetic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'