missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Citocentrífuga Cytospin™ 4, CytoSpin 4

Obtenga todas las ventajas del sistema de preparación de células de capa fina definitivo con la citocentrífuga Thermo Scientific™ Cytospin™ 4.

Marca:  Thermo Scientific™ A78300003

Detalles adicionales : Peso : 15.00000kg

Código de producto. 15721433

  • 11291.56€ / cada uno


Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Procesa 12 muestras simultáneamente.
  • Acepta todos los protocolos de Cytospin 1, 2 y 3.
  • Se puede abrir y cerrar con una sola mano, ya que se ha rediseñado el mecanismo de apertura de la tapa.
  • Permite ver el cabezal sellado a través de la ventana de policarbonato con el instrumento en funcionamiento.
  • Protege los componentes electrónicos y mecánicos contra los daños que pueden sufrir si accidentalmente se derraman líquidos.
  • Diseñada para que se pueda desinfectar fácilmente.
  • Cumple las estrictas normas de seguridad de IEC 61010.

Protege tanto a los usuarios como las muestras.

  • Permite cargar el cabezal sellado en una cabina microbiológica, lo que brinda la máxima seguridad.
  • Cuenta con una tapa externa de plástico con cierre automático.
  • Solo funciona si la tapa está cerrada y mantiene dicha tapa así mientras el instrumento gira.
  • Incluye cámaras de muestras desechables con tapones y un panel de control que se puede limpiar con facilidad.
  • Emite una alarma sonora cuando la citocentrífuga no está bien equilibrada, supera la tolerancia de velocidad o si la tapa no se ha cerrado correctamente.
  • Usa alarmas de seguridad de las muestras a intervalos de un minuto para recordar a los usuarios que deben retirar dichas muestras, con el fin de evitar que el aire las seque y de garantizar unos resultados uniformes.

Proporciona una presentación excelente.
  • La citocentrífuga deposita células en un área bien definida de un portaobjetos de vidrio y permite la absorción del líquido residual en el filtro de la cámara de muestras.
  • La citocentrifugación aplana constructivamente las células proporcionando una presentación nuclear excelente.
  • Durante el funcionamiento, la acción de giro del instrumento inclina la citocentrífuga Shandon™ Cytofunnels™ hacia arriba y centrifuga las células en el área de depósito del portaobjetos, dando a todos los tipos de células la misma oportunidad de presentación.
  • En la posición de carga o de parada, esta característica de inclinación reduce la pérdida celular, lo que evita que el líquido residual entre en contacto con el portaobjetos preparado.

Ofrece controles simples y precisos.
  • La tarjeta de programación extraíble registra hasta nueve programas, lo que hace que la recuperación sea rápida y cómoda.
  • La memoria de programas protegida almacena 23 rutinas para poder recuperarlas instantáneamente y protege el instrumento de fallos de corriente.
  • El teclado de los programas proporciona un tacto fácil, lo que facilita la pulsación de las teclas y hace que la programación sea más intuitiva.
  • El visor de velocidad muestra las velocidades de giro programadas, que oscilan entre 200 y 2000 rpm.
  • Sus tres botones de control de la aceleración brindan al operador la flexibilidad necesaria para proteger las muestras frágiles.
  • El indicador de tiempo muestra el tiempo de actividad programado y restante, entre 1 y 99.
  • La función de control tiene un modo de ahorro de energía en espera; la tecla que activa este modo también enciende y apaga los visores.

Especificaciones físicas
Dimensiones (An x F x Al):
  • Con la tapa cerrada: 40,5 x 24 x 62 cm (16 x 9,5 x 24,5 pulg)
  • Con la tapa abierta: 40,5 x 62,5 x 62 cm (16 x 25 x 24,5 pulg)
Peso: 12 kg (26,5 lb)

Requisitos de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz, monofásica, 150 VA máx.
Especificación

Especificación

Citocentrífuga (solo la unidad)
26,5 lb (12 kg)
9,5 cm
40,5 cm
Kit básico Cytospin™ 4
Citocentrífuga
62 cm
De 100 a 240 V, 50-60 Hz
Videos