missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de ciclopropanocarbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona violentamente).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, bases, metales activos y agua/humedad. Almacenar en gas inerte.
Se utiliza principalmente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona violentamente).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, bases, metales activos y agua/humedad. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyclopropanecarbonyl chloride |
Densidad | 1.15 |
Punto de ebullición | 119°C to 120°C |
Temperatura de inflamación | 23°C (73°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.452 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2920 |
Beilstein | 471286 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'