missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ciclohexilmetildiclorosilano, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyclohexylmethyldichlorosilane |
Color | Incoloro a marrón |
Densidad | 1.0950g/mL |
Punto de ebullición | 202.0°C |
Temperatura de inflamación | 66°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H11Si(CH3)Cl2 |
Índice de refracción | 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cyclohexylmethyldichlorosilane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'