missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco para cultivos, borde recto, para casquetes de vidrio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los frascos para cultivos tienen fondos con grandes superficies que son lo más planos posible, de modo que el grosor de la capa del medio tenga una altura uniforme. Los cuellos rectos de los frascos permiten colocar casquetes Kapsenberg y casquetes metálicos.
- El borde recto permite el uso de tapones de vidrio
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 300 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de medios de cultivo y cultivación; Preparación de cultivos; Cultivo líquido |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 70 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'