missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Insertos dentados en línea para volúmenes estándar con desconexión rápida: con flujo directo

Con válvula de cierre

Marca:  CPC™ 220212

Detalles adicionales : Peso : 0.00270kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11900538

Cantidad Precio
1 28.60€ / cada uno
10 25.67€ / cada uno
En stock, listo para ser enviado: 5

Añadir a la cesta


Descripción

Descripción

  • Tamaños de flujo de hasta 9,5 mm
  • Fácil desconexión por pulsador o por torsión
  • Cuerpos e insertos de desconexión rápida resistentes a sustancias químicas y a la corrosión compatibles con poliuretano, polietileno, nailon, PVC, silicona y otros materiales de tubos
  • En polipropileno de almendra o acetal blanco que se puede mezclar o combinar con una gran variedad de tipos de acoplamiento
  • Piezas de metal de acero inoxidable de tipo 316 (resortes internos, válvulas o cierres de pasador)
  • Ideal para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
  • Se escucha un clic cuando el acoplamiento se ha conectado por completo; desconexión con botón pulsador o de rosca
  • El juego de acoplamiento completo requiere tanto un cuerpo como un inserto (se venden por separado)
  • Nota: Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.

Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.

Aplicaciones:

Para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones

Especificaciones

Especificaciones

Almendra
71°C
0,125 mm
1,05/1,67 pulg
Inserto de acoplamiento en línea regulado por válvulas de manguera dentada
32 °F
Serie PMC
0,5 in
160°F
120 psi
Junta de EPDM
Entre 26,6 y 42,4 mm
3,2mm
0 °C
12,7 mm
Válvulas de cierre
Videos
SDS
Documentos