missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect Panel-Mount Valved Hose Barb Insert

Ideal for use with gases or liquids

Marca:  Cole-Parmer™ 31403-84

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497213

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones

Especificaciones

Quick-Disconnect x Barb
Quick-Disconnect Panel-Mount Hose Barb Body
82°C
-40°C
3/8 in.
Brass
250 psi
-40°F
3/8 in.
1/4 in.
Videos
Documentos