missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Panel Mount Coupling Body

Ideal for pressure and vacuum applications

26.71€ - 35.00€

Especificaciones

Tipo Quick-Disconnect x Barb Coupling Body
Material Brass
Esterilizable en autoclave Yes
Presión máxima 250psi
Método de esterilización Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
15457293 Cole-Parmer™
31413-23
5/32 in. 26.71€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
15487293 Cole-Parmer™
31413-26
3/8 in. 35.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones

Especificaciones

Quick-Disconnect x Barb Coupling Body
Yes
Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
Brass
250psi
82°C