missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Panel Mount Coupling Body

Ideal for pressure and vacuum applications

Marca:  Cole-Parmer™ 31413-23

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457293

  • 26.71€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificación

Especificación

Yes
Quick-Disconnect x Barb Coupling Body
82°C
-40°C
Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
Brass
250psi
-40°F
5/32 in.
1/8 in.
Videos