missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ NS6 Non-spill Quick Disconnect with Compression Connection

Virtually eliminate any loss of product with this leak-free design

19.29€ - 27.55€

Especificaciones

Descripción Quick-Disconnect x Compression Connection
Material Polypropylene
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 71°C
Presión máxima 120 psi
Min. Operating Temperature (English) 32°F
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
15497333 Ver documentos Cole-Parmer™
31603-25
3/8 in. 19.29€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
15447333 Ver documentos Cole-Parmer™
31603-20
1/2 in. 27.55€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Less than 0.10mL spillage.
  • One-hand operation.
  • Couplings are made of polypropylene with an EPDM O-ring for excellent chemical resistance.
  • For a complete fitting, order one body and one insert.
  • All bodies will mate with inserts to make a fitting that will work for multiple applications.
Especificaciones

Especificaciones

Quick-Disconnect x Compression Connection
71°C
32°F
Ethylene Oxide, Gamma
Polypropylene
120 psi
0°C
Non-Spill Quick-Disconnect x Compression Fitting