missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick-Disconnect Valved Hose Barb Elbow Insert

Ideal for use with gases or liquids

17.95€ - 18.80€

Especificaciones

Tipo Metal Quick-Disconnect Compression Elbow Insert
Material Brass
Esterilizable en autoclave Yes
Método de esterilización Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
15447273 Cole-Parmer™
31404-77
1/8 in. 17.95€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
15457273 Cole-Parmer™
31404-78
1/4 in. 18.80€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones

Especificaciones

Metal Quick-Disconnect Compression Elbow Insert
Yes
-40°C
250psi
Brass
Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
82°C