missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick-Disconnect Valved Compression Elbow Insert

Ideal for use with gases or liquids

Marca:  Cole-Parmer™ 31403-90

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15447223

  • 23.89€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificación

Especificación

Yes
3.25cm
250psi
-40°F
1/4 in.
Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
Brass
Metal Quick-Disconnect Compression Elbow Insert
82°C
-40°C
1/4 in.
Videos