missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick-Disconnect Valved Compression Elbow Insert

Ideal for use with gases or liquids

23.89€ - 26.67€

Especificaciones

Tipo Metal Quick-Disconnect Compression Elbow Insert
Material Brass
Esterilizable en autoclave Yes
Método de esterilización Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
15437273 Cole-Parmer™
31404-75
5/32 in. 26.67€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
15447223 Cole-Parmer™
31403-90
1/4 in. 23.89€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
15457223 Cole-Parmer™
31403-91
3/8 in. 24.09€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones

Especificaciones

Metal Quick-Disconnect Compression Elbow Insert
Yes
-40°C
250psi
Brass
Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
82°C