missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick Disconnect Straight-through Compression Fitting Insert

Ideal for use with gases or liquids

Marca:  Cole-Parmer™ 31404-48

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15447253

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones

Especificaciones

Quick-Disconnect x Compression Connection
Brass
Quick-disconnect Compression Fitting Insert
82°C
-40°C
1/8 in.
Autoclavable
4.37 cm
250 psi
-40°F
5/32 in.
Autoclave or Ethylene Oxide
Videos
Documentos