missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick Disconnect Straight-through Compression Fitting Insert

Ideal for use with gases or liquids

9.13€ - 11.53€

Especificaciones

Tipo Quick-disconnect Compression Fitting Insert
Material Brass
Esterilizable en autoclave Autoclavable
Descripción Quick-Disconnect x Compression Connection
Presión máxima 250 psi
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
15447253 Ver documentos Cole-Parmer™
31404-48
5/32 in. 9.76€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
15457253 Ver documentos Cole-Parmer™
31404-49
1/4 in. 9.13€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
15467253 Ver documentos Cole-Parmer™
31404-50
3/8 in. 11.53€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones

Especificaciones

Quick-disconnect Compression Fitting Insert
Autoclavable
250 psi
82°C
Brass
Quick-Disconnect x Compression Connection
-40°C