missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Metal Quick-Disconnect NPT (M) Pipe Adapter

Ideal for use with gases or liquids

31.20€ - 31.25€

Especificaciones

Tipo de producto Cuerpo de adaptadores de tubo de metal
Descripción Conexión rápida × conector NTP(macho)
Material Latón
Longitud global (métrico) 2,79 cm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
15407243
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
31404-21
1/4 pulg
31.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
15497233
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
31404-20
1/8 pulg
31.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Especificaciones

Especificaciones

Cuerpo de adaptadores de tubo de metal
Latón
-40 °F
250 psi
de 82 °C
Conexión rápida × conector NTP(macho)
2,79 cm
- 40 °C
180 °F
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications