missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ DrumQuik PRO System Pro Buttress Adapter
Closed-system design ensures the safety of your plant, the environment and your employees at all phases of chemical handling
Marca: Cole-Parmer™ 31608-23
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Solución económica y fácil de usar para la dispensación de productos químicos.
- Sus duraderos materiales soportan condiciones de funcionamiento duras.
- Ideal para bidones de 18,93 l (5 galones), barriles de 208,20 l (55 galones) e IBC.
- El sistema DrumQuik PRO ofrece una solución simplificada para sus necesidades de dispensación de productos químicos.
- Mantiene un sistema cerrado, protegiendo las instalaciones, el entorno operativo y a sus empleados de los potenciales riesgos de goteo químico, derrames y escapes de humos.
- Con conexiones sencillas, un cuerpo robusto y materiales resistentes a los productos químicos, son aptis para una amplia variedad de productos, incluidos ácidos y cáusticos, líquidos agrícolas, agentes de limpieza y esterilizantes, pinturas, revestimientos, aceites y jarabes de alimentos.
- Los componentes básicos son un acoplador de desconexión rápida reutilizable y un conjunto de inseto de barril de un solo uso, ambos fabricados de polietileno (PE) de grado alimentario y respetuoso con el medioambiente.
- Solicite un práctico kit de dispensación que incluya todos los componentes necesarios o personalice su propio sistema con componentes individuales.
- El cuerpo del acoplador y los tapones se acoplan igualmente bien con todos los insertos de barril enumerados.
Especificaciones
Adaptador de contrafuertes Pro BCS | |
Polietileno | |
0 °C | |
10 GPM a una caída de presión inferior a 0,14 bar | |
32 °F |
Conexión de refuerzo | |
32 °F | |
1/paq. | |
45 psi | |
de 57 °C |